LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 120x80mm 500/5A 4.0VA, CL.1 - DM3TA0500

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 120x80mm 500/5A 4.0VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 80...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975178720

Réf. Sonepar

08309517872

Réf. Fournisseur

DM3TA0500

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

4 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

120...120 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables 120x80mm 500/5A 4.0VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables 120x80mm 500/5A 4.0VA, CL.1