LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables, 32x21mm, 100A - DM0TA0100

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables, 32x21mm, 100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • fixation par encliquetage - Oui

  • raccord secondaire - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975243299

Réf. Sonepar

08309524329

Réf. Fournisseur

DM0TA0100

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 100A

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 100A