LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables, 32x21mm, 200A - DM0TA0200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
fixation par encliquetage - Oui
raccord secondaire - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975243329
Réf. Sonepar
08309524332
Réf. Fournisseur
DM0TA0200
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 200A
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 200A
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 200A


