LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 52x80mm 300/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1 - DM1TA0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 300 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 50...50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975178577
Réf. Sonepar
08309517857
Réf. Fournisseur
DM1TA0300
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
300 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
50...50 mm
puissance apparente nominale secondaire:
3 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
80...80 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables 52x80mm 300/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1


