LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 80x80mm 1250/5A 7.5VA, CL.0.5/15VA, CL.1 - DM2TA1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
courant assigné primaire In - 1250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975243336
Réf. Sonepar
08309524333
Réf. Fournisseur
DM2TA1250
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
1250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables 80x80mm 1250/5A 7.5VA, CL.0.5/15VA, CL.1


