LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 250/5A 1.5VA CL. 1 - DM2TMA0250

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 250/5A 1.5VA CL. 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 36...36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975219041

Réf. Sonepar

08309521904

Réf. Fournisseur

DM2TMA0250

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

36...36 mm

diamètre d'ouverture:

36 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

38...38 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 250/5A 1.5VA CL. 1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 250/5A 1.5VA CL. 1