LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 300/5A 1.5VA CL. 1 - DM2TMA0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 300 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 36...36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975219058
Réf. Sonepar
08309521905
Réf. Fournisseur
DM2TMA0300
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
300 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
36...36 mm
diamètre d'ouverture:
36 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
38...38 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 300/5A 1.5VA CL. 1


