🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Trasformateur de sécurité 63VA (230VAC/12-24VAC) - CTRS63VA

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Trasformateur de sécurité 63VA (230VAC/12-24VAC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension primaire 1 - 230...230 V

  • tension secondaire 1 - 12...12 V

  • puissance apparente nominale - 63 VA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975244920

Réf. Sonepar

08309524492

Réf. Fournisseur

CTRS63VA

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension primaire 1:

230...230 V

tension secondaire 1:

12...12 V

puissance apparente nominale:

63 VA

indice de protection (IP):

IP20

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Oui

construit comme un auto-transformateur:

Non

tension secondaire 2:

24...24 V

largeur:

105 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

65 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

Trasformateur de sécurité 63VA (230VAC/12-24VAC)

Les Atouts de l'article:

Trasformateur de sécurité 63VA (230VAC/12-24VAC)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC