Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Voltmétre mod à DEL, 220-240VAC 1 tension, 1 tension maxi, 1 tension mini - DMK80R1

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Voltmétre mod à DEL, 220-240VAC 1 tension, 1 tension maxi, 1 tension mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...30000 V

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • système de mesure - numérique

  • raccordement du transformateur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975152256

Réf. Sonepar

08309515225

Réf. Fournisseur

DMK80R1

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure:

0...30000 V

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Oui

classe de précision:

0.2

puissance dissipée:

1.8 W

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

3

Voltmétre modular à DEL, alimentation 220-240VAC 1 tension, 1 tension maxi, 1 tension mini

Les Atouts de l'article:

Voltmétre modular à DEL, alimentation 220-240VAC 1 tension, 1 tension maxi, 1 tension mini

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC