LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, JAUNE, 12VAC/DC - LPMLA5

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, JAUNE, 12VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

EAN

8013975225035

Réf. Sonepar

08309522503

Réf. Fournisseur

LPMLA5

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

12...12 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, JAUNE, 12VAC/DC

Les Atouts de l'article:

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, JAUNE, 12VAC/DC