LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, ROUGE, 12VAC/DC - LPMLA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V
type de tension - AC/DC
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975225028
Réf. Sonepar
08309522502
Réf. Fournisseur
LPMLA4
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...12 V
type de tension:
AC/DC
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, ROUGE, 12VAC/DC
Quelques mots du fabricant :
Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


