Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLAT. CHRO. PLASTIC, VERT, 12VAC/DC - LPMLA3

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLAT. CHRO. PLASTIC, VERT, 12VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975222737

Réf. Sonepar

08309522273

Réf. Fournisseur

LPMLA3

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue:

12...12 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, VERT, 12VAC/DC

Les Atouts de l'article:

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, VERT, 12VAC/DC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 100 ans, LOVATO Electric conçoit et fabrique des appareils électriques basse tension pour des applications industrielles . Fondée en 1922 à Bergame (Italie). L’entreprise a débuté à l’aube du génie électrique pour arriver aujourd’hui à un mélange d’électronique, d’automatisation et de logiciels. La vaste gamme de produits est conçue, industrialisée, testée et produite par LOVATO Electric selon les normes de qualité les plus élevées.

Un produit LOVATO ELECTRIC

Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC