LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLAT. CHROMED PLASTIC, VERT, 230VAC - LPMLM3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V
type de tension - AC
diamètre de trou - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8013975225219
Réf. Sonepar
08309522521
Réf. Fournisseur
LPMLM3
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
vert
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...230 V
type de tension:
AC
diamètre de trou:
22 mm
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X
Un produit LOVATO ELECTRIC
Découvrez toute la gamme LOVATO ELECTRIC


