Madenr - Alarme latérale ASNF pour disjoncteur Ex9SN25B contacts auxiliaire 1 NO + 1 NO - 108966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - autre
tension assignée (Ue) - 240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 1
courant de commutation assigné - 2.5 A
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION MOTEUR
EAN
8592765089663
Réf. Sonepar
03054508966
Réf. Fournisseur
108966
Marque
Madenr
montage d'appareils:
autre
tension assignée (Ue):
240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
2.5 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
1
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
Les Atouts de l'article:
Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.


