Madenr - Baie informatique PMF-C 48 modules, 5 rangées, 1 Rail-DIN - 110712

MADENR
CopieCopie
Madenr - Baie informatique PMF-C 48 modules, 5 rangées, 1 Rail-DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COFFRET PLASTIQUE

EAN

8592765107121

Réf. Sonepar

03054510712

Réf. Fournisseur

110712

Marque

Madenr

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

799 mm

largeur:

306 mm

profondeur:

87 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

87 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

Baie informatique PMF-C 48 modules, 5 rangées, 1 Rail-DIN

Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF-C are intended mainly for domestic applications. Combine energetics and ITequipment, with a possibility to be placed all in one enclosure. This solution saves space and contributes toa greater comfort of housing. Theirs design is suitable for flush mounting. Dual fixing system allows usagealso for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height-adjustable front metal frame allows tocompensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 1 up to 4 mounting plates and up to 3 DIN-rails. Degree of protectionis IP30, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with perforated door, mounting plates, DIN-rails,partition without socket, mounting material and instructions.Possibility of installation accessories.