Madenr - Barette de terre non iso TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 10 mm² vert/jaune - 103855

MADENR
CopieCopie
Madenr - Barette de terre non iso TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 10 mm² vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038562

Réf. Sonepar

03054503856

Réf. Fournisseur

103855

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Non

Barette de terre non iso TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 10 mm² vert/jaune

Les Atouts de l'article:

Terminal bars TB are used as additional terminals in most of distribution boards. Their design and compactsize allows using in various applications with rated current up to 63 A.Terminals are offered in various sizes. All types are equipped with either coloured (N, PE) plastic DIN railholder or DIN rail clip.

Madenr

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr