Madenr - Bloc de protection contre les surtentions CCU42 110-240 V avec technologie RC - 104500

CopieCopie
Madenr - Bloc de protection contre les surtentions CCU42 110-240 V avec technologie RC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • avec affichage LED - Non

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONTACTEUR

EAN

8592765045010

Réf. Sonepar

03054504501

Réf. Fournisseur

104500

Marque

Madenr

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

Bloc de protection contre les surtentions CCU42 110-240 V avec technologie RC

Les Atouts de l'article:

AX41 auxiliary contact units and CCU41 surge suppressor blocks are designed in order to match miniatureversion of contactors Ex9CS or Ex9CSR. Auxiliary contact units are available with four contacts with all posible contact combinations.Contactors Ex9C line (Ex9C, Ex9CR) share accessories, i.e. available portfolio can be used for all sizes ofcontactors (except miniature ones). Every contactor can be equipped with one front-mounted unit (AX42 orTDD4), two units of side-mounted contact AX43/44 (one from the left, the other from the right) and surgesuppressor block CCU42/43. Installation of an front-mounted unit does not aff ect a possibility to install overload thermal relay Ex9R.Capacitor contactors Ex9CC can be equipped with two units of side-mounted contact AX4311 (one from theleft, the other from the right) and surge suppressor block CCU42/43.