🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Madenr - Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 4 pôles 63A 10mA - 100566

MADENR
CopieCopie
Madenr - Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 4 pôles 63A 10mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 400...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.01...0.01 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765005670

Réf. Sonepar

03054500567

Réf. Fournisseur

100566

Marque

Madenr

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

400...400 V

courant de défaut nominal:

0.01...0.01 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 4 pôles 63A 10mA

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr