Madenr - Blue Smart IP22 Charger 24/16(1) 230V CEE 7/7 - BPC241647002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076037705
Réf. Sonepar
03054603770
Réf. Fournisseur
BPC241647002
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Blue Smart IP22 Charger 24/16(1) 230V CEE 7/7
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP22 Charger est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP22 Charger peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP22 Charger est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP22 Charger peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr