Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Blue Smart IP65 Charger 12/15(1) 230V CEE 7/17 - BPC121531064R

MADENR
CopieCopie
Madenr - Blue Smart IP65 Charger 12/15(1) 230V CEE 7/17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge max. - 15 A

  • convient pour batteries de démarrage - Oui

  • convient pour batteries industrielles - Oui

  • courant de sortie max. à 40°C - 15 A

  • tension d'entretien - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076018025

Réf. Sonepar

03054601802

Réf. Fournisseur

BPC121531064R

Marque

Madenr

courant de charge max.:

15 A

convient pour batteries de démarrage:

Oui

convient pour batteries industrielles:

Oui

courant de sortie max. à 40°C:

15 A

tension d'entretien:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

94

protection contre les surchauffes:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

70 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

70 mm

convient pour l'alimentation en électricité:

Oui

convient pour un chargement compensé en température:

Oui

avec capteur de température:

Non

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Blue Smart IP65 Charger 12/15(1) 230V CEE 7/17

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr