Madenr - Blue Smart IP65 Charger 24/5(1) 230V CEE 7/17 - BPC240531064R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
tension de charge - 26.4...29.4 V
chargeur rapide - Oui
indice de protection (IP) - IP65
avec fonction décharge - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076018063
Réf. Sonepar
03054601806
Réf. Fournisseur
BPC240531064R
Marque
Madenr
tension nominale (Un):
230...230 V
tension de charge:
26.4...29.4 V
chargeur rapide:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
avec fonction décharge:
Non
longueur:
190 mm
largeur:
95 mm
hauteur:
47 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


