Madenr - Blue Smart IP67 Charger 24/5(1) 230V CEE 7/7 - BPC240513006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076035947
Réf. Sonepar
03054603594
Réf. Fournisseur
BPC240513006
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Blue Smart IP67 Charger 24/5(1) 230V CEE 7/7
Les Atouts de l'article:
Le chargeur étanche Blue Smart IP67 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur étanche Blue Smart IP67 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Le chargeur étanche Blue Smart IP67 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur étanche Blue Smart IP67 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 7/13/17/25A, 24V 5/8/12A
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr