Madenr - Boitier Ex9P2 FH pour bouton d'arrêt d'urgence, 3 trous Jaune - 111414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765114143
Réf. Sonepar
03054511414
Réf. Fournisseur
111414
Marque
Madenr
nombre de postes de commande:
3
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
indice de protection (IP):
IP65
diamètre des ouvertures:
22 mm
largeur:
71 mm
hauteur:
136 mm
profondeur:
58 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


