🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Madenr - Borne répartiteur PDB 1 pôle 125 A Cuivre 1+1 entrées, 6 sorties - 103780

MADENR
CopieCopie
Madenr - Borne répartiteur PDB 1 pôle 125 A Cuivre 1+1 entrées, 6 sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...35 mm²

  • section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...35 mm²

  • nombre de positions de serrage par pôle - 8

  • courant assigné max. - 125 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765037817

Réf. Sonepar

03054503781

Réf. Fournisseur

103780

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

2.5...35 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

2.5...35 mm²

nombre de positions de serrage par pôle:

8

courant assigné max.:

125 A

hauteur:

74.8 mm

largeur:

27 mm

profondeur:

46.8 mm

avec rails PE:

Non

avec rails N:

Non

Borne répartiteur PDB 1 pôle 125 A Cuivre 1+1 entrées, 6 sorties

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr