Madenr - Borne répartiteur PDB 3 pôles 175/125 A Cuivre/Alu 1 entrée, 6 sorties - 103789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble - 2.5...70 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire) - 2.5...70 mm²
nombre de positions de serrage par pôle - 7
courant assigné max. - 175 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765037909
Réf. Sonepar
03054503790
Réf. Fournisseur
103789
Marque
Madenr
nombre de pôles:
3
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
2.5...70 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
2.5...70 mm²
nombre de positions de serrage par pôle:
7
courant assigné max.:
175 A
hauteur:
71 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
43 mm
avec rails PE:
Non
avec rails N:
Non
Les Atouts de l'article:
Power distribution blocks are used for saving time and space on distribution board wiring. You can save upto 80% of used space.Due to modular construction it is possible to interconnect the power distribution blocks together and createmultipole combinations.


