Madenr - Busbar M12, 1 phase, 63 A, 10mm², 12 connections - 103802

CopieCopie
Madenr - Busbar M12, 1 phase, 63 A, 10mm², 12 connections

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BUSBAR

EAN

8592765038036

Réf. Sonepar

03054503803

Réf. Fournisseur

103802

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

222 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Busbar M12, 1 phase, 63 A, 10mm², 12 connections

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.