Madenr - Busbar M12, 2 phase, 63 A, 10mm², 12 circuits pour Ex9B40J, embouts inclus - 111407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 215 mm
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BUSBAR
EAN
8592765114075
Réf. Sonepar
03054511407
Réf. Fournisseur
111407
Marque
Madenr
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
215 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
12
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


