Madenr - Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 connections - 103810

CopieCopie
Madenr - Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 connections

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 212 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BUSBAR

EAN

8592765038111

Réf. Sonepar

03054503811

Réf. Fournisseur

103810

Marque

Madenr

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

212 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar M12, 3 phases, 63 A, 10mm², 12 connections

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.