Madenr - Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour Ex9B (L1L2L3N) + 8xEx9PN 1P+N (NL1NL2NL3) - 103823

CopieCopie
Madenr - Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour Ex9B (L1L2L3N) + 8xEx9PN 1P+N (NL1NL2NL3)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038241

Réf. Sonepar

03054503824

Réf. Fournisseur

103823

Marque

Madenr

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

214 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

8.7 mm

adapté au nombre d'appareils:

9

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar M12, 4 phases, 63 A 10mm² pour Ex9B (L1L2L3N) + 8xEx9PN 1P+N (NL1NL2NL3)

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.