Madenr - Busbar M40, 1 phase, 115 A, 35mm², 40 connections (longueur = 1 mètre) - 103821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
longueur - 1070 mm
section transversale - 30 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BUSBAR
EAN
8592765038227
Réf. Sonepar
03054503822
Réf. Fournisseur
103821
Marque
Madenr
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
125 A
longueur:
1070 mm
section transversale:
30 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
40
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


