Madenr - Busbar M54, 1 phase, 80 A, 10mm², 54 connections (longueur = 1 mètre) - 101447

CopieCopie
Madenr - Busbar M54, 1 phase, 80 A, 10mm², 54 connections (longueur = 1 mètre)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1012 mm

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

BUSBAR

EAN

8592765014481

Réf. Sonepar

03054501448

Réf. Fournisseur

101447

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1012 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

54

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar M54, 1 phase, 80 A, 10mm², 54 connections (longueur = 1 mètre)

Les Atouts de l'article:

Barres omnibus pour une interconnexion simple et fiable des dispositifs d'installation.Certaines versions sont équipées d'embouts. Des embouts emballés séparément sont disponibles pour tous les types dejeux de barres.