Madenr - Busbar M54, 3 phases, 63 A, 10mm², 1 mètre pour Ex9B - 113241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 54
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BUSBAR
EAN
8592765132413
Réf. Sonepar
03054513241
Réf. Fournisseur
113241
Marque
Madenr
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
54
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
54
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


