Madenr - Busbar M54, 4 phases, 80 A, 16mm², 54 connections (longueur = 1 mètre) - 103819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 4
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 971 mm
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765038203
Réf. Sonepar
03054503820
Réf. Fournisseur
103819
Marque
Madenr
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
4
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
971 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
27
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.


