Madenr - Busbar M56, 2 phases, 63 A, 10mm², 56 connections NL1 (longueur = 1 mètre) - 103866

CopieCopie
Madenr - Busbar M56, 2 phases, 63 A, 10mm², 56 connections NL1 (longueur = 1 mètre)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1012 mm

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038678

Réf. Sonepar

03054503867

Réf. Fournisseur

103866

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

nombre de phases:

1

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1012 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

8.7 mm

adapté au nombre d'appareils:

56

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

230 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

Busbar M56, 2 phases, 63 A, 10mm², 56 connections NL1 (longueur = 1 mètre)

Les Atouts de l'article:

Busbars for simple and reliable interconnection of installation devices.Some versions are equipped with end caps. There are available separately packed end caps for all types ofbusbars.