Madenr - Busbar omnibus 150A 2P + 20 vis et couvercle protection inclus - VBB115022020

MADENR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 150 A

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076056379

Réf. Sonepar

03054605637

Réf. Fournisseur

VBB115022020

Marque

Madenr

courant assigné In:

150 A

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Busbar omnibus 150A 2P + 20 vis et couvercle protection inclus

Les Atouts de l'article:

Les barres omnibus sont utilisées pour la distribution de courant à haute intensité et fournissent en même temps des connexions pour les batteries et/ou les équipements CC.Nous proposons plusieurs modèles de barres omnibus avec des intensités nominales et un nombre de bornes de raccordements différents. Chaque barre omnibus est équipée d’un couvercle de protection amovible.Modèles disponibles :150 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité150 A / 70 V - 6 connexions haute intensité250 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité250 A / 70 V - 6 raccordements haute intensité600 A / 70 V - 4 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité600 A / 70 V - 8 raccordements haute intensité et 8 raccordements basse intensité

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr