fin de vie

Madenr - Câble de recharge véhicule élex Ex9EVC1 32 A 1 phase type 2, prise CEE 32A/5p - 110691

MADENR
CopieCopie
Madenr - Câble de recharge véhicule élex Ex9EVC1 32 A 1 phase type 2, prise CEE 32A/5p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - portable

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765106919

Réf. Sonepar

03054510691

Réf. Fournisseur

110691

Marque

Madenr

exécution raccord côté installation:

monophasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

mode de pose:

portable

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement nominale:

7.4 kW

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

200 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

1

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Câble de recharge véhicule élex Ex9EVC1 32 A 1 phase type 2, prise CEE 32A/5p

Les Atouts de l'article:

EV charging cable Ex9EVC is a mobile solution for charging your EV (electric vehicle). It can be used as complementarycharger or replace the main charger, if you don‘t want to have a wall-box installed in your facility.All you need is a grid plug. Charging current can be set before start charging so you can confi gure chargingtime and control the energy consumption.Charging cables provide all necessary protection as temperature, overvoltage and undervoltage monitoring,checking the ground and neutral wires connection and electronic status before starting charging. The batteryof EV is working on DC principe and it can occur a DC current leakage. The integrated B type RCCB is ableto detect leakages in DC, AC and pulsating current in a high frequency.All versions of cable chargers Ex9EVC are providen in 5 m length with one of the two most common plugsat the EV connection side - Type 1 and Type 2. Grid plug is depended on a number of phases and maximalcharging current.

Madenr

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr