Madenr - CAN-bus Temp. sensor - ASS000200100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076051244
Réf. Sonepar
03054605124
Réf. Fournisseur
ASS000200100
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
CAN-bus Temp. sensor
Les Atouts de l'article:
Le bus CAN Temp. Sensor est un capteur de température de batterie pour la gamme de convertisseurs DC/DC Buck-Boost et est un accessoire indispensable lorsque le convertisseur DC/DC Buck-Boost est connecté à une batterie au lithium LFP.La détection de température est nécessaire lorsque les batteries au lithium LFP sont chargées à basse température. Le courant de charge d'une batterie au lithium doit être réduit une fois que la température de la batterie descend en dessous de 5 degrés et le courant de charge doit s'arrêter lorsque la température descend en dessous de zéro.Le bus CAN Temp. Le capteur s'en charge. Il mesure la température de la batterie au lithium et l'envoie au convertisseur DC/DC Buck-Boost. Le convertisseur Buck-Boost DC/DC réduira ou arrêtera la charge lorsque la température de la batterie chutera trop bas.De plus, le bus CAN Temp. Le capteur peut également être connecté à la borne du capteur de température dans un Multi ou Quattro, de sorte que le Multi ou Quattro peut réduire ou arrêter la charge lorsque la température de la batterie baisse trop.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Le bus CAN Temp. Sensor est un capteur de température de batterie pour la gamme de convertisseurs DC/DC Buck-Boost et est un accessoire indispensable lorsque le convertisseur DC/DC Buck-Boost est connecté à une batterie au lithium LFP.La détection de température est nécessaire lorsque les batteries au lithium LFP sont chargées à basse température. Le courant de charge d'une batterie au lithium doit être réduit une fois que la température de la batterie descend en dessous de 5 degrés et le courant de charge doit s'arrêter lorsque la température descend en dessous de zéro.Le bus CAN Temp. Le capteur s'en charge. Il mesure la température de la batterie au lithium et l'envoie au convertisseur DC/DC Buck-Boost. Le convertisseur Buck-Boost DC/DC réduira ou arrêtera la charge lorsque la température de la batterie chutera trop bas.De plus, le bus CAN Temp. Le capteur peut également être connecté à la borne du capteur de température dans un Multi ou Quattro, de sorte que le Multi ou Quattro peut réduire ou arrêter la charge lorsque la température de la batterie baisse trop.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


