Non retournable

Madenr - Centaur Battery Charger 12/50 (3) 120-240V - CCH012050000

MADENR
CopieCopie
Madenr - Centaur Battery Charger 12/50 (3) 120-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076021506

Réf. Sonepar

03054602150

Réf. Fournisseur

CCH012050000

Marque

Madenr

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Centaur Battery Charger 12/50 (3) 120-240V

Les Atouts de l'article:

La gamme de chargeurs de batterie Centaure dispose d'une détermination automatique des mesures effectuées couvrant une entrée de 90-265 VCA 50/60 Hz ce qui signifie qu'elle peut être utilisée partout dans le monde.Il est important de noter que, contrairement à de nombreux autres produits présentant une entré universelle d'état, le gamme Centaure maintiendra une puissance de sortie complète au sein de toute la gamme spécifiée. D'autres fonctions comprennent des caractéristiques de charge à trois étapes totalement automatiques qui garantissent que les batteries sont complètement chargées à tout temps et des sorties de charge à triple isolation pour les configurations multiples des batteries pour s'adapter à la majorité des installations typiques.La gamme s'étend sur des modèles de 12 V et 24 V allant de 16 A à 100 A.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr