Madenr - Coffret AC Tri micro onduleur autre Enphase 18kW (2xC20) Prise LG LG 300mA - 23201821LG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764803667
Réf. Sonepar
03054000619
Réf. Fournisseur
23201821LG
Marque
Madenr
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret AC tri 18kW en Legrand pour micro ond autre Enphase avec disjoncteur 2xC20 et diff 40A 300mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée et prise dans un coffret IP65 IK08 conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ACPrise sous coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Puissance : 9-18 kWNombre de micro-onduleurs : 2Disjoncteur : 2xC20 6kADifférentiel : 40 A 300 mA type ACPrise sous coffret protégée par C16Parafoudre de type II, fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
NoticePDF
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


