Madenr - Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) 300mA - 23303610

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764802691

Réf. Sonepar

03054000004

Réf. Fournisseur

23303610

Marque

Madenr

Coffret AC tri 63 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 1*12 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C63Différentiel : 63 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100