Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret AC triphasé 100kW 1 onduleur (C160CVS) polyester avec diff PC AU Mx - 23310018CVS

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 100kW 1 onduleur (C160CVS) polyester avec diff PC AU Mx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764815295

Réf. Sonepar

03054481154

Réf. Fournisseur

23310018CVS

Marque

Madenr

Coffret AC tri 100 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C160 CVS avec diff intersec 160A para tri TT protection intégrée prise arrêt d'urgence en façade bob Mx dans un coffret polyester IP65 IK10 805*615*315mm conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr