fin de vie

Madenr - Coffret AC triphasé 100kW 2 onduleurs (2xC80) Polyester bobine Mx - 23310024P

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 100kW 2 onduleurs (2xC80) Polyester bobine Mx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupe de cuisinières - triphasé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000225

Réf. Fournisseur

23310024P

Marque

Madenr

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret AC tri 100 kW pour 2 onduleurs triphasés avec disjoncteurs 2xC80 et différentiel 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret polyester 700x500x200mm conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 100 kWNombre d'onduleurs : 2x50 KVA Disjoncteur : 2x80ADifférentiel : 80 A 300 mAInter de tête : 250ABobine Mx + C6 30mA 10kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100