Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Madenr - Coffret AC triphasé 125kW 1 onduleur (C250CVS) polyester sans différentiel PC PR - 23312513CVS

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 125kW 1 onduleur (C250CVS) polyester sans différentiel PC PR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764815264

Réf. Sonepar

03054481151

Réf. Fournisseur

23312513CVS

Marque

Madenr

Coffret AC tri 125 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C250 CVS sans diff, intersect 250A paraf tri TT protection intégrée prise et poignée rotative en façade dans un coffret polyester IP65 IK10 805*615*315mm conforme UTE C15-712-1

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr