Madenr - Coffret AC triphasé 125kW 1 onduleur inter 250A + PC + AU Mx POLY - 23312514I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764801977
Réf. Sonepar
03054000813
Réf. Fournisseur
23312514I
Marque
Madenr
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret AC tri 125 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 250A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, arrêt d'urgence en façade et bobine Mx, dans un coffret polyester IP65 IK10 805*615*315mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 101-125 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 250APrise modulaire avec protection C16 30mABobine Mx avec protection 6A 30mAArrêt d'urgence en façade du coffretParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Puissance : 101-125 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 250APrise modulaire avec protection C16 30mABobine Mx avec protection 6A 30mAArrêt d'urgence en façade du coffretParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
NoticePDF
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


