nouveau

Madenr - Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) 300mA Madenr - 23302510M

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 20-25kW 1 onduleur (C40) 300mA Madenr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764812140

Réf. Sonepar

03054481214

Réf. Fournisseur

23302510M

Marque

Madenr

Coffret AC tri 25 kW en Madenr pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C40 et différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr