Non retournable

Madenr - Coffret AC triphasé 25kW 2 onduleurs (C32+C20) S 300mA - 23302520S

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 25kW 2 onduleurs (C32+C20) S 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764814823

Réf. Sonepar

03054480287

Réf. Fournisseur

23302520S

Marque

Madenr

Coffret AC tri 25 kW en Schneider pour 2 onduleurs triphasés avec disjoncteurs C32 et C20, différentiel 40A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr