Madenr - Coffret AC triphasé 36kW 1 onduleur (C63) Schneider Polyester 300mA - 23303610SP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
groupe de cuisinières - triphasé
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764802677
Réf. Sonepar
03054000278
Réf. Fournisseur
23303610SP
Marque
Madenr
groupe de cuisinières:
triphasé
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret AC tri 36 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C63 et différentiel 63A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée dans un coffret polyester IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C63Différentiel : 63 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Puissance : 33-36 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C63Différentiel : 63 A 300 mA ACParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP66 IK10Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
NoticePDF
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


