fin de vie

Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur (C80) Polyester bobine Mx - 23305014P

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur (C80) Polyester bobine Mx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupe de cuisinières - triphasé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000265

Réf. Fournisseur

23305014P

Marque

Madenr

groupe de cuisinières:

triphasé

Coffret AC tri 50 kW pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C80 et différentiel 80A 300mA type AC, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret polyester IP65 IK08 2*18 modules conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 50 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C80Différentiel : 80 A 300 mABobine Mx + C6 30mA 10kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax =50 kACoffret polyester IP66 IK10Usage extérieurUtilisation de -40 à +100°C

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100