Madenr - Coffret AC triphasé 50kW 1 onduleur inter 100A + PC POLY - 23305011I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764802608
Réf. Sonepar
03054000756
Réf. Fournisseur
23305011I
Marque
Madenr
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret AC tri 50 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 100A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, dans un coffret polyester IP65 IK10 500*430*210mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 40-50 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 100APrise modulaire avec protection C16 30mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Puissance : 40-50 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 100APrise modulaire avec protection C16 30mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10500*430*210mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
NoticePDF
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


