Madenr - Coffret AC triphasé 6-9kW 1 onduleur (C16) bobine Mx LG 300mA - 23300914LG

MADENR
CopieCopie
Madenr - Coffret AC triphasé 6-9kW 1 onduleur (C16) bobine Mx LG 300mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701764803254

Réf. Sonepar

03054000639

Réf. Fournisseur

23300914LG

Marque

Madenr

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret AC tri 6-9 kW en Legrand pour 1 onduleur triphasé avec disjoncteur C16 et différentiel 25A 30mA type A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, bobine Mx dans un coffret plastique IP65 IK08 conforme conforme UTE C15-712-1

Les Atouts de l'article:

Puissance : 6-9 kWNombre d'onduleurs : 1Disjoncteur : C16Différentiel : 25 A 30 mA mini type ABobine Mx + C6 30mA 4,5kAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret plastique IP65 IK09 Haute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%

Les Atouts de la gamme:

Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr